Vortice - Clim mono tac3,8 kW Rév*65003*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube flexible
commande - télécommande
débit d'air max. - 438 m³/h
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 3.7...3.7 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300650036
Réf. Sonepar
00074065003
Réf. Fournisseur
65003
Réf. Commerciale
Vortice
modèle
tube flexible
commande
télécommande
débit d'air max.
438 m³/h
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique
3.7...3.7 kW
avec filtre
Oui
type de réfrigérant
R-290
tension de raccordement (système)
230 V
minuteur
Oui
largeur de l'unité intérieure
414 mm
hauteur de l'unité intérieure
782 mm
profondeur de l'unité intérieure
424.5 mm
valeur de raccordement
1380 W
Clim mobile monobloc 3800 W Réversible