Vortice - Batt préchauff 1200W *21632*
![AXELAIR SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00074.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rond
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance - 0.5...1.2 kW
tension de raccordement - 1 * 230 V
diamètre nominal du conduit - 121 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300216324
Réf. Sonepar
00074021632
Réf. Fournisseur
21632
Réf. Commerciale
Vortice
modèle
rond
matériau du boîtier/corps
aluminium
puissance
0.5...1.2 kW
tension de raccordement
1 * 230 V
diamètre nominal du conduit
121 mm
largeur nominale du conduit
125 mm
hauteur nominale du conduit
125 mm
finition du régulateur de température
incorporé
commande
capteur externe
réinitialisation de la protection contre marche à débit trop faible
incorporé
signalisation des pannes
Non
indice de protection (IP)
IP40
durée de travail
400 mm
hauteur
223 mm
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
longueur
400 mm
largeur
125 mm
Batterie de préchauffage 1200W ø125