![VEPRO - BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6183/bouar-bouchon-avec-arceau.jpg?ts=1704850610802)
VEPRO - BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU
![VEPRO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06183.gif?ts=1646344049357&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cylindrique
avec bandeau - Non
valeur d'affaiblissement SNR - 37 dB
avec ficelle - Non
avec collier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3466673422520
Réf. Sonepar
06183003515
Réf. Fournisseur
BOUAR
Réf. Commerciale
VEPRO
modèle
cylindrique
avec bandeau
Non
valeur d'affaiblissement SNR
37 dB
avec ficelle
Non
avec collier
Non
avec pods de rechange
Non
modèle antibactérien
Oui
couleur
orange
nombre de paires
200
haute visibilité (couleur)
Oui
Bouchons d'oreilles en mousse PU souple avec un arceau en polyéthylène.Protection auditive pour les activités en milieu bruyant.Norme CE EN 352-2 .SNR=21 Db H=24 db M=16 db L=14 db