Varta - POWER BANK ENERGY 10000 mAh- cable Micro USB inclus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
chargeur rapide - Non
tension de charge - 3...3 V
tension nominale (Un) - 3.7...3.7 V
longueur - 138 mm
avec fonction décharge - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496018895
Réf. Sonepar
00091601889
Réf. Fournisseur
57976101111
Réf. Commerciale
Varta
chargeur rapide
Non
tension de charge
3...3 V
tension nominale (Un)
3.7...3.7 V
longueur
138 mm
avec fonction décharge
Non
largeur
73 mm
hauteur
15 mm
Power Bank puissant 4ports (1entrée Micro USB,2sorties USB,1port USB Type C bidirectionnel).Charge 3 appareils à la fois.Indicateur de charge et de décharge de batterie à 4 LEDs.Technologie Advanced Safety.Batterie Li Polymer 3.7V 10000mAh