![Varta - Pile Ultra lithium AA. Blister x2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/06106301402_4008496680474_1.jpg?ts=1704843796295)
Varta - Pile Ultra lithium AA. Blister x2
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - Mignon
capacité - 2900 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496680474
Réf. Sonepar
00091668047
Réf. Fournisseur
6106301402
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
1.5 V
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
désignation des dimensions
Mignon
capacité
2900 mAh
diamètre
14.5 mm
longueur
50.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
50.5 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
2
modèle
lithium
emballage
emballage blister
poids
33 g
Pile lithium AA - pour les appareils à forte consommation d'énergie comme les appareils photo numériques, les GPS, les détecteurs de fumée. Packaging tout carton et nouveau mécanisme d'ouverture/fermeture. Blister x2