![Varta - Pile Ultra lithium 9V. Blister x1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/06122301401_4008496675265_1.jpg?ts=1704843866121)
Varta - Pile Ultra lithium 9V. Blister x1
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - 6 LR 61
autre désignation - sans
tension nominale - 9 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496675265
Réf. Sonepar
00091667526
Réf. Fournisseur
6122301401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
bloc
capacité
1200 mAh
désignation IEC
6 LR 61
autre désignation
sans
tension nominale
9 V
largeur
26.5 mm
modèle
lithium
emballage
emballage blister
poids
41 g
longueur
17.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
49.2 mm
nombre de cellules
6
Pièces par paquet
1
Pile lithium 9V - pour les appareils à forte consommation d'énergie comme les appareils photo numériques, les GPS, les détecteurs de fumée. Blister x1