![Varta - Pile montre V339/V339](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/00339101111_4008496245871_0.jpg?ts=1704843710243)
Varta - Pile montre V339/V339
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
capacité - 11 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496245871
Réf. Sonepar
00091624587
Réf. Fournisseur
339101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
1.55 V
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
désignation des dimensions
pile-bouton
capacité
11 mAh
diamètre
6.8 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
1.4 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
1
modèle
oxyde d'argent
emballage
emballage blister
poids
0.22 g
Pile montre V339/V339