![Varta - Pile montre SR69/V371. Blister x1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/00371101401_4008496317097_0.jpg?ts=1704843827560)
Varta - Pile montre SR69/V371. Blister x1
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
désignation IEC - SR 69
autre désignation - RW 315/SR 920 SW
désignation des dimensions - pile-bouton
capacité - 35 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496317097
Réf. Sonepar
00091631709
Réf. Fournisseur
371101401
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
1.55 V
désignation IEC
SR 69
autre désignation
RW 315/SR 920 SW
désignation des dimensions
pile-bouton
capacité
35 mAh
diamètre
9.5 mm
longueur
9.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
2.1 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
1
modèle
oxyde d'argent
emballage
emballage blister
poids
0.61 g
Pile montre SR69/V371. Blister x1