Varta - Pile montre SR68/V373
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
désignation IEC - SR 68
autre désignation - RW 317/SR 916 SW
désignation des dimensions - pile-bouton
capacité - 23 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496245925
Réf. Sonepar
00091624592
Réf. Fournisseur
373101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
1.55 V
désignation IEC
SR 68
autre désignation
RW 317/SR 916 SW
désignation des dimensions
pile-bouton
capacité
23 mAh
diamètre
9.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
1.6 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
1
modèle
oxyde d'argent
emballage
emballage blister
poids
0.5 g
Pile montre SR68/V373