![Varta - Pile montre SR67/V315](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/00315101111_4008496245550_0.jpg?ts=1704843784230)
Varta - Pile montre SR67/V315
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
désignation des dimensions - pile-bouton
capacité - 20 mAh
désignation IEC - SR 67
autre désignation - RW 316/SR 716 SW
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496245550
Réf. Sonepar
00091624555
Réf. Fournisseur
315101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
1.55 V
désignation des dimensions
pile-bouton
capacité
20 mAh
désignation IEC
SR 67
autre désignation
RW 316/SR 716 SW
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
1.65 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
1
diamètre
7.9 mm
modèle
oxyde d'argent
emballage
emballage blister
Pile montre SR67/V315