Varta - Pile montre SR64/V319
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
désignation IEC - SR 64
autre désignation - SR 527 SW/RW 335
désignation des dimensions - pile-bouton
capacité - 16 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496245628
Réf. Sonepar
00091624562
Réf. Fournisseur
319101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
1.55 V
désignation IEC
SR 64
autre désignation
SR 527 SW/RW 335
désignation des dimensions
pile-bouton
capacité
16 mAh
diamètre
5.8 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
2.7 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
1
modèle
oxyde d'argent
emballage
emballage blister
poids
0.29 g
Pile montre SR64/V319