Varta - Pile montre SR62/V317
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
désignation IEC - SR 62
autre désignation - SR 516 SW/RW 326
désignation des dimensions - pile-bouton
capacité - 12.5 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496245611
Réf. Sonepar
00091624561
Réf. Fournisseur
317101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
1.55 V
désignation IEC
SR 62
autre désignation
SR 516 SW/RW 326
désignation des dimensions
pile-bouton
capacité
12.5 mAh
diamètre
5.8 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
1.65 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
1
modèle
oxyde d'argent
emballage
emballage blister
poids
0.18 g
Pile montre SR62/V317