Varta - Pile montre SR59/V396
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
désignation IEC - SR 59
autre désignation - RW 411/SR 726 W
désignation des dimensions - pile-bouton
capacité - 25 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496245741
Réf. Sonepar
00091624574
Réf. Fournisseur
396101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
1.55 V
désignation IEC
SR 59
autre désignation
RW 411/SR 726 W
désignation des dimensions
pile-bouton
capacité
25 mAh
diamètre
7.9 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
2.6 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
1
modèle
oxyde d'argent
emballage
emballage blister
poids
0.55 g
Pile montre SR59/V396