![Varta - Pile montre SR42/V350](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/00350101111_4008496245697_0.jpg?ts=1704843827449)
Varta - Pile montre SR42/V350
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
désignation IEC - SR 42
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
capacité - 100 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496245697
Réf. Sonepar
00091624569
Réf. Fournisseur
350101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
1.55 V
désignation IEC
SR 42
autre désignation
sans
désignation des dimensions
pile-bouton
capacité
100 mAh
diamètre
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
3.6 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
1
modèle
oxyde d'argent
emballage
emballage blister
poids
1.49 g
Pile montre SR42/V350