Varta - Pile lithium CR2430 - 3V. Blister x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
désignation IEC - CR 2430
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
capacité - 300 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496747191
Réf. Sonepar
00091674719
Réf. Fournisseur
6430101402
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
3 V
désignation IEC
CR 2430
autre désignation
sans
désignation des dimensions
pile-bouton
capacité
300 mAh
diamètre
24.5 mm
longueur
24.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
3 mm
nombre de cellules
2
Pièces par paquet
2
modèle
lithium
emballage
emballage blister
poids
4 g
Pile lithium bouton CR2430 - 3V. Blister x2