![Varta - Pile Electronique V13GA/LR 44. Blister x2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/04276101402_4008496746347_0.jpg?ts=1704843785371)
Varta - Pile Electronique V13GA/LR 44. Blister x2
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
désignation des dimensions - pile-bouton
capacité - 125 mAh
désignation IEC - LR 44
autre désignation - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496746347
Réf. Sonepar
00091674634
Réf. Fournisseur
4276101402
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
1.5 V
désignation des dimensions
pile-bouton
capacité
125 mAh
désignation IEC
LR 44
autre désignation
sans
longueur
28.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
5.4 mm
nombre de cellules
2
Pièces par paquet
2
diamètre
11.6 mm
modèle
alcaline au manganèse
emballage
emballage blister
Pile Electronique V13GA/LR 44. Blister x2