![Varta - Pile Alcaline LONGLIFE LR14/C. Blister x2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/04114101412.jpg?ts=1704843777325)
Varta - Pile Alcaline LONGLIFE LR14/C. Blister x2
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
désignation IEC - LR 14
autre désignation - C/AM 2
désignation des dimensions - Baby
capacité - 7600 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496525263
Réf. Sonepar
00091652526
Réf. Fournisseur
4114101412
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
1.5 V
désignation IEC
LR 14
autre désignation
C/AM 2
désignation des dimensions
Baby
capacité
7600 mAh
diamètre
26.2 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
50 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
2
modèle
alcaline au manganèse
emballage
emballage blister
poids
66 g
ALCALINE LONGLIFE LR14/C x2. Energie endurante pour appareils nécessitant un niveau d'énergie bas et constant, tels que télécommandes, horloges, jouets et radios. Garantie de stockage 10 ans. Blister x2