Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Varta - OUTDOOR SPORTS H20

Varta - OUTDOOR SPORTS H20

VARTA CONSUMER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • rechargeable - Non

  • modèle - autre

  • flux lumineux de la source - 22 lm

  • format de pile - micro

  • nombre de batteries - 3

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496677771

Réf. Sonepar

00091667777

Réf. Fournisseur

17631101421

Réf. Commerciale

Varta

rechargeable

Non

modèle

autre

flux lumineux de la source

22 lm

format de pile

micro

nombre de batteries

3

batteries fournies

Oui

couleur du boîtier/corps

noir

ANSI

AAA

longueur

42 mm

matériau

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

indice de protection (IP)

IPX4

source lumineuse fournie

Oui

VARTA HEAD LIGHT 4 LED 3AAA INCLUSES - Extrêmement légère - frontale 4LED design - équipée de 4LED haute performance - résistante à l'eau - revêtement en plastique ABS et caoutchouc - tête pivotante pour un éclairage optimal - 2 modes