![Varta - OUTDOOR AMBIANCE LANTERN L20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/MD01_121048549.jpg?ts=1704843827268)
Varta - OUTDOOR AMBIANCE LANTERN L20
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Non
format de pile - Mignon
poids total - 497 g
modèle - autre
flux lumineux de la source - 400 lm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496046850
Réf. Sonepar
00091604685
Réf. Fournisseur
17666101111
Réf. Commerciale
Varta
rechargeable
Non
format de pile
Mignon
poids total
497 g
modèle
autre
flux lumineux de la source
400 lm
couleur du boîtier/corps
bleu
nombre de batteries
6
batteries fournies
Non
Avec mode boost
Non
ANSI
AA
longueur
185 mm
matériau
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection (IP)
IPX4
source lumineuse fournie
Oui
Lanterne LED à haute performance lumineuse, multicolore. Intensité ajustable en continu. Résistante à l'eau (IPX4), aux chocs. Poignées pour suspension. Intensité lumineuse jusqu'à 400 lm, portée du faisceau 16m, autonomie 300h