![Varta - Accu téléphone AA/HR6 1600 mAh. Blister x2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/58399201402.jpg?ts=1704843835276)
Varta - Accu téléphone AA/HR6 1600 mAh. Blister x2
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation IEC - HR6
autre désignation - AA
tension nominale - 1.2 V
désignation des dimensions - Mignon
capacité - 1600 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496330904
Réf. Sonepar
00091633090
Réf. Fournisseur
58399201402
Réf. Commerciale
Varta
désignation IEC
HR6
autre désignation
AA
tension nominale
1.2 V
désignation des dimensions
Mignon
capacité
1600 mAh
diamètre
14.5 mm
modèle
Nickel-métal-hydride
emballage
emballage blister
poids
25 g
boîtier en plastique
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
adapté à une charge rapide
Non
hauteur, borne comprise
50.5 mm
bloc d'accus
Oui
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
2
ACCUS Téléphone AA/HR06 1600 mAh - Qualité premium pour téléphones sans fil - Capacité optimisée pour les besoins d'une recharge quotidienne des batteries - Sans effet mémoire - Une énergie précise et une alimentation durable. Blister x2