![Varta - Accu téléphone AAA/HR03 550 mAh. Blister x2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/58397101402_4008496808120_0.jpg?ts=1704843796368)
Varta - Accu téléphone AAA/HR03 550 mAh. Blister x2
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.2 V
désignation IEC - HR03
autre désignation - AAA
désignation des dimensions - micro
capacité - 550 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496808120
Réf. Sonepar
00091680812
Réf. Fournisseur
58397101402
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale
1.2 V
désignation IEC
HR03
autre désignation
AAA
désignation des dimensions
micro
capacité
550 mAh
diamètre
10.5 mm
hauteur, borne comprise
44.5 mm
Pièces par paquet
2
modèle
Nickel-métal-hydride
emballage
emballage blister
poids
12 g
ACCUS Téléphone AAA/HR 03 550 mAh - Qualité premium pour téléphones sans fil - Capacité optimisée pour les besoins d'une recharge quotidienne des batteries - Sans effet mémoire - Une énergie précise et une alimentation durable. Blister x2