![Varta - Accu Solar AAA/HR3 550 mAh Blister x2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/56733101402_4008496808083_1.jpg?ts=1704843753893)
Varta - Accu Solar AAA/HR3 550 mAh Blister x2
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation IEC - HR03
autre désignation - AAA
tension nominale - 1.2 V
désignation des dimensions - micro
capacité - 550 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496808083
Réf. Sonepar
00091680808
Réf. Fournisseur
56733101402
Réf. Commerciale
Varta
désignation IEC
HR03
autre désignation
AAA
tension nominale
1.2 V
désignation des dimensions
micro
capacité
550 mAh
diamètre
10.5 mm
modèle
Nickel-métal-hydride
emballage
emballage blister
poids
24 g
boîtier en plastique
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
température ambiante
0...30 °C
adapté à une charge rapide
Oui
hauteur, borne comprise
44.5 mm
bloc d'accus
Non
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
2
ACCU SOLAR HR03/AAA 550 mAh. Capacité optimisée pour les lampes solaires de jardin à faible courant nécessitant des cycles de recharge fréquents. Sans effet mémoire. Energie précise et durable. Blister x2