![Varta - ACCU Power R2U HR6/AA 2600 mAh. Blister x2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/05716101402.jpg?ts=1704843753832)
Varta - ACCU Power R2U HR6/AA 2600 mAh. Blister x2
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation IEC - HR6
autre désignation - AA
tension nominale - 1.2 V
désignation des dimensions - Mignon
capacité - 2600 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496745937
Réf. Sonepar
00091674593
Réf. Fournisseur
5716101402
Réf. Commerciale
Varta
désignation IEC
HR6
autre désignation
AA
tension nominale
1.2 V
désignation des dimensions
Mignon
capacité
2600 mAh
diamètre
14.5 mm
modèle
Nickel-métal-hydride
emballage
emballage blister
poids
30 g
boîtier en plastique
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
température ambiante
-20...50 °C
adapté à une charge rapide
Oui
hauteur, borne comprise
50.5 mm
bloc d'accus
Non
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
2
Accu R2U AA 2600 mAh - ACCUS déjà chargés et prêts à l'emploi - très faible auto-décharge même après 1 an de stockage - peuvent être utilisés dans tous les appareils