![Varta - Accu Power HR20/D 3000 mAh. Blister x2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/56720101402.jpg?ts=1704843836912)
Varta - Accu Power HR20/D 3000 mAh. Blister x2
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation IEC - HR20
autre désignation - D
tension nominale - 1.2 V
désignation des dimensions - mono
capacité - 3000 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496550777
Réf. Sonepar
00091655077
Réf. Fournisseur
56720101402
Réf. Commerciale
Varta
désignation IEC
HR20
autre désignation
D
tension nominale
1.2 V
désignation des dimensions
mono
capacité
3000 mAh
diamètre
34.2 mm
modèle
Nickel-métal-hydride
emballage
emballage blister
poids
172 g
boîtier en plastique
Non
longueur
61.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
température ambiante
-20...50 °C
adapté à une charge rapide
Oui
hauteur, borne comprise
61.5 mm
bloc d'accus
Non
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
2
ACCU POWER, la gamme la plus puissante offrant la meilleure performance. HR20 capacité 3000 mAh. Pré-chargée pour une utilisation immédiate. Sans effet mémoire. Pour radios, torches, jouets télécommandés. Blis. X2