![Varta - Accu Power HR14/C 3000 mAh. Blister x2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/56714101402.jpg?ts=1704843828426)
Varta - Accu Power HR14/C 3000 mAh. Blister x2
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation IEC - HR14
autre désignation - C
tension nominale - 1.2 V
désignation des dimensions - Baby
capacité - 3000 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496550739
Réf. Sonepar
00091655073
Réf. Fournisseur
56714101402
Réf. Commerciale
Varta
désignation IEC
HR14
autre désignation
C
tension nominale
1.2 V
désignation des dimensions
Baby
capacité
3000 mAh
diamètre
26 mm
modèle
Nickel-métal-hydride
emballage
emballage blister
poids
138 g
boîtier en plastique
Non
longueur
50 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
température ambiante
-20...50 °C
adapté à une charge rapide
Oui
hauteur, borne comprise
50 mm
bloc d'accus
Non
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
2
ACCU POWER, la gamme la plus puissante offrant la meilleure performance. HR14 capacité 3000 mAh. Pré-chargée pour une utilisation immédiate. Sans effet mémoire. Pour radios, torches, jouets télécommandés. Blis. X2