![Varta - Accu Power AA/HR6 2400 mAh. Blister x4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/91/56756101404.jpg?ts=1704843862015)
Varta - Accu Power AA/HR6 2400 mAh. Blister x4
![VARTA CONSUMER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00091.gif?ts=1646344049437&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation IEC - HR6
autre désignation - AA
tension nominale - 1.2 V
désignation des dimensions - Mignon
capacité - 2400 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496575466
Réf. Sonepar
00091657546
Réf. Fournisseur
56756101404
Réf. Commerciale
Varta
désignation IEC
HR6
autre désignation
AA
tension nominale
1.2 V
désignation des dimensions
Mignon
capacité
2400 mAh
diamètre
14.5 mm
modèle
Nickel-métal-hydride
emballage
emballage blister
boîtier en plastique
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
température ambiante
-20...50 °C
adapté à une charge rapide
Oui
hauteur, borne comprise
50.5 mm
bloc d'accus
Non
nombre de cellules
1
ACCU POWER, la gamme la plus puissante offrant la meilleure performance.HR6 capacité 2400 mAh. Pré-chargée pour une utilisation immédiate. Sans effet mémoire.Pour radios, jouets télécommandés, manettes de jeu. Blister x4