![Urmet - Transfert sur smartphone pour Mini Note 2 et Mini Note +](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/50119068PHOTOHD.jpg?ts=1704842950810)
Urmet - Transfert sur smartphone pour Mini Note 2 et Mini Note +
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 8
technique d'installation - système bus
avec vidéo - Oui
mode de pose du poste intérieur - saillie
peut être connecté à un smartphone - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156066773
Réf. Sonepar
00075606677
Réf. Fournisseur
1722/58A
Réf. Commerciale
Urmet
nombre de postes intérieurs
8
technique d'installation
système bus
avec vidéo
Oui
mode de pose du poste intérieur
saillie
peut être connecté à un smartphone
Oui
Transfert sur smartphone pour Mini Note 2 et Mini Note +
Les Atouts de l'article:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de la gamme:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...