![Urmet - Support pour caisson 1090/809](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/1048401PHOTOHD.jpg?ts=1704842920864)
Urmet - Support pour caisson 1090/809
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur
largeur - 74 mm
adapté à - caméra
charge max. portante - 5 kg
angle d'inclinaison - 0...0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156027156
Réf. Sonepar
00075014345
Réf. Fournisseur
1090/807
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
mur
largeur
74 mm
adapté à
caméra
charge max. portante
5 kg
angle d'inclinaison
0...0 °
portée du pivotement
0...0 °
profondeur
225...225 mm
hauteur
115 mm
couleur
blanc
Support pour caisson 1090/809