![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/1130-50_P.jpg?ts=1714082968369)
Urmet - Poste Blanc Avec Pedale
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec vidéo - Non
technique d'installation - système multifilaire
arrêt automatique d'appel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156003297
Réf. Sonepar
00075000821
Réf. Fournisseur
1130/55
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
couleur
blanc
avec vidéo
Non
technique d'installation
système multifilaire
arrêt automatique d'appel
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Non
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
voyant de fonctionnement
Non
ouvre-porte automatique
Oui
matériau
plastique
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
réglage de la tonalité d'appel
Oui
peut être connecté à un smartphone
Non
largeur
77 mm
hauteur
218 mm
profondeur
56 mm
avec fonction mémoire
Non
mains libres
Non
avec secret de conversation
Non
Poste Blanc Avec Pedale