![Urmet - Poste Bibus Confort 6 Melodies](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/1172-45.jpg?ts=1714082949937)
Urmet - Poste Bibus Confort 6 Melodies
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
avec vidéo - Non
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec secret de conversation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156030453
Réf. Sonepar
00075014706
Réf. Fournisseur
1172/45
Réf. Commerciale
Urmet
technique d'installation
système bus
avec vidéo
Non
mode de pose
saillie
couleur
blanc
avec secret de conversation
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
voyant de fonctionnement
Oui
ouvre-porte automatique
Oui
type d'interface
LAN
réglage de la tonalité d'appel
Oui
arrêt automatique d'appel
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Non
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
réglage du volume
Oui
Poste Bibus Confort 6 Melodies