![Urmet - Moniteur LCD 21.5 VGA-HDMI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/51619647PHOTOHD.jpg?ts=1704842928166)
Urmet - Moniteur LCD 21.5 VGA-HDMI
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil mural/de table
taille de l'écran - 54.6 cm
nombre max. d'entrées vidéo - 2
taille de l'écran (pouces) - 21.5
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156071807
Réf. Sonepar
00075607180
Réf. Fournisseur
3000/321
Réf. Commerciale
Urmet
modèle
appareil mural/de table
taille de l'écran
54.6 cm
nombre max. d'entrées vidéo
2
taille de l'écran (pouces)
21.5
propriété du système d'image
couleur
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec affichage à l'écran
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces)
Oui
protocole d'image
PAL
hauteur
300 mm
profondeur
48 mm
couleur
anthracite
largeur
503 mm
Le moniteur couleur LCD 3000/321 21.5?? est Full HD, avec entrées VGA et HDMI (16:9). Robuste, il est dédié à la la vidéosurveillance et est conçu pour fonctionner en continu.