Urmet - Moniteur HomeBook System v2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
couleur - blanc
avec fonction mémoire - Oui
arrêt automatique d'appel - Oui
communication interne - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500203937
Réf. Sonepar
00075020393
Réf. Fournisseur
MHBSV2
Réf. Commerciale
Urmet
technique d'installation
technique de réseau
couleur
blanc
avec fonction mémoire
Oui
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
voyant de fonctionnement
Oui
matériau
plastique
avec écran tactile
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
Moniteur HomeBook System v2