![Urmet - Moniteur d'interphonie main-libre VOG5 avec écran 5" compatible 2VOICE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/-8021156069781-image-4922_1.jpg?ts=1707523468438)
Urmet - Moniteur d'interphonie main-libre VOG5 avec écran 5" compatible 2VOICE
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
technique d'installation - technique de réseau
protocole d'image - PAL
pilotage vidéo - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8021156069781
Réf. Sonepar
00075606978
Réf. Fournisseur
1760/6
Réf. Commerciale
Urmet
couleur
blanc
technique d'installation
technique de réseau
protocole d'image
PAL
pilotage vidéo
Oui
Le moniteur mains-libres VOG5 de la gamme 2VOICE est équipé d'un écran couleur 5". Ses fonctions innovantes de commandes gestuelles permettent une utiLISAtion d'un simple geste de la main (prise d'appel, ouverture de porte, fin d'appel).
Les Atouts de l'article:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de la gamme:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...