![Urmet - Moniteur 4.3'' a-hd/cvbs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/17039596PHOTOHD.jpg?ts=1704842864837)
Urmet - Moniteur 4.3'' a-hd/cvbs
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil indépendant
taille de l'écran - 6.3 cm
nombre max. d'entrées vidéo - 1
taille de l'écran (pouces) - 2.5
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156061778
Réf. Sonepar
00075606177
Réf. Fournisseur
1092/400H
Réf. Commerciale
Urmet
modèle
appareil indépendant
taille de l'écran
6.3 cm
nombre max. d'entrées vidéo
1
taille de l'écran (pouces)
2.5
propriété du système d'image
couleur
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec affichage à l'écran
Non
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
protocole d'image
PAL
hauteur
64 mm
profondeur
21 mm
couleur
noir
largeur
85 mm
Moniteur 4.3'' a-hd/cvbs