Urmet - Mon coul 10p vga/bnc/hdmi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil mural/de table
taille de l'écran - 25 cm
nombre max. d'entrées vidéo - 2
taille de l'écran (pouces) - 10
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156057368
Réf. Sonepar
00075605736
Réf. Fournisseur
1092/401B
Réf. Commerciale
Urmet
modèle
appareil mural/de table
taille de l'écran
25 cm
nombre max. d'entrées vidéo
2
taille de l'écran (pouces)
10
propriété du système d'image
couleur
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec affichage à l'écran
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
protocole d'image
autre
hauteur
165 mm
profondeur
85 mm
couleur
anthracite
largeur
245 mm
Mon coul 10p vga/bnc/hdmi