![Urmet - Microcentrale 1p vgk connectee](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/17039682PHOTOHD.jpg?ts=1707523435091)
Urmet - Microcentrale 1p vgk connectee
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
procédé de lecture - support de données et code
nombre max. de portes - 1
type d'interface - Ethernet
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500203814
Réf. Sonepar
00075020381
Réf. Fournisseur
IPCV1083
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
rail DIN
procédé de lecture
support de données et code
nombre max. de portes
1
type d'interface
Ethernet
autonome
Oui
modèle
unité de contrôle
Centrale VIGIK/Résidents 1 porte - Gestion en temps réel (Ipour ADSL, GPRS, 3G)
Les Atouts de l'article:
La gamme IPCV est composée de centrale de contrôle d’accès VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G. Les immeubles ainsi connectés peuvent être mis à jour à distance et gérer :- Porte d'accès piétons- Porte d'accès parking avec télécommandes- Affichage des noms sur une platine à défilement des noms
Les Atouts de la gamme:
La gamme IPCV est composée de centrale de contrôle d’accès VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G. Les immeubles ainsi connectés peuvent être mis à jour à distance et gérer :- Porte d'accès piétons- Porte d'accès parking avec télécommandes- Affichage des noms sur une platine à défilement des noms