Urmet - Micro hp 5 fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - module audio
technique d'installation - système multifilaire
hauteur - 112 mm
profondeur - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8021156004805
Réf. Sonepar
00075003612
Réf. Fournisseur
5150/500
Réf. Commerciale
Urmet
couleur
noir
modèle
module audio
technique d'installation
système multifilaire
hauteur
112 mm
profondeur
29 mm
largeur
75 mm
Micro hp 5 fils Pour installation audio 4 + N ou vidéo avec coaxial