![Urmet - Micro hp 2fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/1047817PHOTOHD.jpg?ts=1704842851486)
Urmet - Micro hp 2fils
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 0
technique d'installation - système 1+n
mode de pose - encastré
couleur - noir
largeur - 129 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8021156003112
Réf. Sonepar
00075003611
Réf. Fournisseur
1035/67
Réf. Commerciale
Urmet
nombre de boutons d'appel
0
technique d'installation
système 1+n
mode de pose
encastré
couleur
noir
largeur
129 mm
avec couvercle
Non
type de fonctionnement
autre
avec panneau d'information
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
avec caméra
Non
compatible IFTTT
Non
caméra ajustable manuellement
Non
avec boucle magnétique auditive
Non
avec clavier codé
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Micro hp 2fils