Urmet - Lot de 4 bnc a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de câble - RG 59
impédance - 75 Ohm
finition des contacts - mâle
type de connecteur - BNC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156023073
Réf. Sonepar
00075011740
Réf. Fournisseur
1090/837
Réf. Commerciale
Urmet
modèle
prise (Plug)
type de câble
RG 59
impédance
75 Ohm
finition des contacts
mâle
type de connecteur
BNC
fiche coudée
Non
encastrement isolé
Non
type de connexion
sertissage/sertissage
Lot de 4 bnc a sertir