Urmet - Kit zeno prepaye
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
appeleur automatique intégré - Oui
largeur - 260 mm
hauteur - 176 mm
profondeur - 30 mm
convient pour un usage domotique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500216258
Réf. Sonepar
00075021625
Réf. Fournisseur
1051/908S
Réf. Commerciale
Urmet
appeleur automatique intégré
Oui
largeur
260 mm
hauteur
176 mm
profondeur
30 mm
convient pour un usage domotique
Oui
avec alimentation électrique
Oui
liaison radio
Oui
alimentation de secours intégrée
Oui
mémoire d'événements
Oui
Kit zeno prepaye
Les Atouts de l'article:
La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté
Les Atouts de la gamme:
La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté