![Urmet - Kit video mininote 2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/16761188PHOTOHD.jpg?ts=1714082968416)
Urmet - Kit video mininote 2
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la platine de rue - gris
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
couleur du poste intérieur - blanc
technique d'installation - 2-fils intégral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156058914
Réf. Sonepar
00075605891
Réf. Fournisseur
1722/83
Réf. Commerciale
Urmet
couleur de la platine de rue
gris
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
couleur du poste intérieur
blanc
technique d'installation
2-fils intégral
communication interne
Oui
avec vidéo
Oui
avec fonction mémoire
Non
mains libres
Oui
porte-étiquette
Non
protocole d'image
PAL
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
taille de l'écran (pouces)
4.3
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
caméra ajustable manuellement
Non
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
aluminium
nombre max. de postes intérieurs
4
nombre max. de platines de rue
1
peut être connecté à un smartphone
Oui
avec fonction jour/nuit
Oui
Kit video mininote 2