![Urmet - Kit transm 80m rj45 1ch alim & video](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/14740145PHOTOHD.jpg?ts=1704842914560)
Urmet - Kit transm 80m rj45 1ch alim & video
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'entrées - 1
nombre de sorties - 1
tension d'alimentation requise - Non
transmission - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156037056
Réf. Sonepar
00075000219
Réf. Fournisseur
1092/301
Réf. Commerciale
Urmet
modèle
autre
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
1
tension d'alimentation requise
Non
transmission
cuivre
supporte codec H.264
Oui
supporte codec H.265
Non
supporte codec vidéo JPEG
Oui
supporte codec MPEG-4
Non
entrée
coaxial
sortie
coaxial
Kit transm 80m rj45 1ch alim & video