![Urmet - Kit portier video Mini Note+ avec CallMe box](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/50329139PHOTOHD.jpg?ts=1704842939899)
Urmet - Kit portier video Mini Note+ avec CallMe box
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la platine de rue - gris
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
couleur du poste intérieur - blanc
technique d'installation - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156069200
Réf. Sonepar
00075606920
Réf. Fournisseur
1722/958
Réf. Commerciale
Urmet
couleur de la platine de rue
gris
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
couleur du poste intérieur
blanc
technique d'installation
système bus
communication interne
Oui
avec vidéo
Oui
avec fonction mémoire
Oui
mains libres
Oui
porte-étiquette
Oui
nombre de boutons d'appel
1
taille de l'écran
17.8 mm
protocole d'image
PAL
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
taille de l'écran (pouces)
7
propriété du système d'image
couleur
angle d'ouverture de la camera
60 °
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
plastique
nombre max. de postes intérieurs
4
nombre max. de platines de rue
1
peut être connecté à un smartphone
Oui
avec fonction jour/nuit
Oui
Kit interphone video Mini Note + composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 7", une alim, un coupleur de bus 2 fils et livré avec un module CallMe box pour le transfert d'appel sur Smartphones. Pose en saillie, cablage 2 fils.
Les Atouts de l'article:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de la gamme:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...