Urmet - Kit nvr wifi 2 cameras
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
support de mémoire - disque dur
protocole d'image - PAL
nombre de caméras - 2
technique de transmission - autre
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156073962
Réf. Sonepar
00075607396
Réf. Fournisseur
1098/820
Réf. Commerciale
Urmet
support de mémoire
disque dur
protocole d'image
PAL
nombre de caméras
2
technique de transmission
autre
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. d'entrées vidéo
8
propriété du système d'image
couleur
représentation à l'écran
image simple/quadruple
Kit nvr wifi 2 cameras