![Urmet - Kit micro centrale 1 porte résidents / Vigik + 1 T25VK2 + clé Maître prog](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/1048216PHOTOHD.jpg?ts=1707523322497)
Urmet - Kit micro centrale 1 porte résidents / Vigik + 1 T25VK2 + clé Maître prog
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
procédé de lecture - support de données et code
nombre max. de portes - 1
type d'interface - autre
sortie de signaux - voix
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3608500135511
Réf. Sonepar
00075013551
Réf. Fournisseur
VIT25M
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
procédé de lecture
support de données et code
nombre max. de portes
1
type d'interface
autre
sortie de signaux
voix
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
connexion PC
Non
autonome
Oui
indice de protection (IP)
IP55
couleur
blanc
modèle
unité de contrôle
matériau
métal
interconnectable
Oui
Kit composé d'une centrale autonome VIT25, d'une tête de lecture T25VK2 et d'une clé de programmation autonome ou JGMR
Les Atouts de l'article:
La gamme VIT est un système simple et efficace pour sécuriser des petites immeubles résidentiels sans programmation ou très simple.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.
Les Atouts de la gamme:
La gamme VIT est un système simple et efficace pour sécuriser des petites immeubles résidentiels sans programmation ou très simple.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.