Urmet - Kit ipcv1083 + t25vk2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
procédé de lecture - support de données et code
nombre max. de portes - 1
type d'interface - autre
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500219112
Réf. Sonepar
00075021911
Réf. Fournisseur
KIPCV1083/SP
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
procédé de lecture
support de données et code
nombre max. de portes
1
type d'interface
autre
autonome
Oui
modèle
unité de contrôle
Kit ipcv1083 + t25vk2
Les Atouts de l'article:
La gamme IPCV est composée de centrale de contrôle d’accès VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G. Les immeubles ainsi connectés peuvent être mis à jour à distance et gérer :- Porte d'accès piétons- Porte d'accès parking avec télécommandes- Affichage des noms sur une platine à défilement des noms
Les Atouts de la gamme:
La gamme IPCV est composée de centrale de contrôle d’accès VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G. Les immeubles ainsi connectés peuvent être mis à jour à distance et gérer :- Porte d'accès piétons- Porte d'accès parking avec télécommandes- Affichage des noms sur une platine à défilement des noms