![Urmet - Kit ip cv4083](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/17039687PHOTOHD.jpg?ts=1704842949431)
Urmet - Kit ip cv4083
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
procédé de lecture - support de données et code
nombre max. de portes - 4
type d'interface - Ethernet
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500203876
Réf. Sonepar
00075020387
Réf. Fournisseur
IPCV4083
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
rail DIN
procédé de lecture
support de données et code
nombre max. de portes
4
type d'interface
Ethernet
autonome
Oui
modèle
unité de contrôle
Kit centrale VIGIK 4 portes pour liaison ADSL, GPRS ou 3G
Les Atouts de l'article:
La gamme IPCV est composée de centrale de contrôle d’accès VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G. Les immeubles ainsi connectés peuvent être mis à jour à distance et gérer :- Porte d'accès piétons- Porte d'accès parking avec télécommandes- Affichage des noms sur une platine à défilement des noms
Les Atouts de la gamme:
La gamme IPCV est composée de centrale de contrôle d’accès VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G. Les immeubles ainsi connectés peuvent être mis à jour à distance et gérer :- Porte d'accès piétons- Porte d'accès parking avec télécommandes- Affichage des noms sur une platine à défilement des noms