Urmet - Kit erp sinthesi s2 1bp
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la platine de rue - gris
nombre de postes intérieurs - 2
nombre de platines de rue - 1
couleur du poste intérieur - argent
technique d'installation - technique de réseau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500201421
Réf. Sonepar
00075020142
Réf. Fournisseur
1148/91ERP
Réf. Commerciale
Urmet
couleur de la platine de rue
gris
nombre de postes intérieurs
2
nombre de platines de rue
1
couleur du poste intérieur
argent
technique d'installation
technique de réseau
communication interne
Oui
avec vidéo
Oui
avec fonction mémoire
Non
mains libres
Oui
porte-étiquette
Oui
taille de l'écran
105 mm
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
caméra ajustable manuellement
Non
mode de pose du poste intérieur
encastré
mode de pose de la platine de rue
encastré
matériau de la platine de rue
aluminium
avec fonction jour/nuit
Oui
Kit erp sinthesi s2 1bp
Les Atouts de l'article:
La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel. Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :- Sécurité avancée- Gestion flexible des accès - Intégration intelligente - Facilité d'installation et d'utilisation - Fiabilité à long terme - Conformité aux normes de sécurité
Les Atouts de la gamme:
La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel. Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :- Sécurité avancée- Gestion flexible des accès - Intégration intelligente - Facilité d'installation et d'utilisation - Fiabilité à long terme - Conformité aux normes de sécurité