![Urmet - Kit centrale cv1s2 + t25vk2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/16401678PHOTOHD.jpg?ts=1707523391922)
Urmet - Kit centrale cv1s2 + t25vk2
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
procédé de lecture - support de données et code
nombre max. de personnes - 5000
nombre max. de portes - 1
type d'interface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500197243
Réf. Sonepar
00075019724
Réf. Fournisseur
KCV1S2
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
procédé de lecture
support de données et code
nombre max. de personnes
5000
nombre max. de portes
1
type d'interface
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CC
12...30 V
sortie de signaux
signal lumineux
connexion PC
Oui
autonome
Oui
largeur
70 mm
modèle
unité de contrôle
hauteur
70 mm
profondeur
20 mm
matériau
plastique
température d'utilisation
-20...60 °C
interconnectable
Oui
Kit micro-centrale 1 porte + T25VK2 - Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VISIOSOFTWEBWeb
Les Atouts de l'article:
La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.
Les Atouts de la gamme:
La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.