Urmet - Kit Carillon Radio Flash + Ir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
type de courant - AC/DC
volume - 86 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500187732
Réf. Sonepar
00075043315
Réf. Fournisseur
43315
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
type de courant
AC/DC
volume
86 dB
matériau du boîtier/corps
plastique
batterie incorporée
Non
Kit Carillon Radio Flash + Ir